日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 配管サドルバンド
N-010312 樹脂 サドル (GP用) ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21659394
品番
NI-ジュシサドルGPホワイト_32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
適合
台座:4号
材質
樹脂
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
42.7
寸法P(mm)
65
管の呼び
32A
適合管
SGP(VP65A〜VP100Aも併用可能)