N-010313 樹脂 サドル (PC) アイボリー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21659428 品番 NI-ジュシサドルPCアイボリ-_15A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
適合台座:2号 材質樹脂 寸法L(mm)69 寸法A(mm)25.7 寸法P(mm)51 管の呼び15A 適合管塩ビライニング鋼管(VD/PC)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする