N-500330 L型 ブラケット (ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21659498 品番 NI-Lブラケット_NB-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,179
販売価格(税別)
2,890
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキ タイプL40タイプ 寸法L(mm)400 寸法H(mm)250 型番NB-4 適合ボルト径M8・M10・W3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする