日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの アングル/ブラケット
N-500333 L型 ブラケット (ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21659525
品番
NI-LブラケットSUS_SNB-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,479
販売価格(税別)
¥
5,890
バスケットに入れる
材質
ステンレス
タイプ
L40タイプ
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
150
適合ボルト径
M8・M10・W3/8