N-080115 チャンネル君 (NC/ドブメッキ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法W(mm)50 寸法L(mm)300 注文コード21659604 品番NI-チャンネルNCドブ_NC-300L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は寸法W・寸法Lなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質溶融亜鉛メッキ 寸法L(mm)300 寸法H(mm)150 寸法D1(mm)14×55(×4個) 寸法D2(mm)11×25(×2個) 寸法W(mm)50 板厚(mm)4.5 適合パイプ150Aまで 寸法P1(mm)65 寸法P2(mm)215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする