日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの アングル/ブラケット
N-080117 チャンネル君 (SNC/ステンレス)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21659620
品番
NI-チャンネルSNCSUS_SNC-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法L(mm)
100
寸法H(mm)
100
寸法D1(mm)
11×25(×2個)
寸法D2(mm)
11×25(×2個)
寸法W(mm)
50
板厚(mm)
4
適合パイプ
40Aまで
寸法P1(mm)
41
寸法P2(mm)
41