N-080117 チャンネル君 (SNC/ステンレス)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21659629 品番 NI-チャンネルSNCSUS_SNC-100S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質ステンレス 寸法L(mm)100 寸法H(mm)75 寸法D1(mm)11×25(×2個) 寸法D2(mm)11×25(×2個) 寸法W(mm)40 板厚(mm)4 適合パイプ40Aまで 寸法P1(mm)41 寸法P2(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする