N-010292 デップSU立バンド BN付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21659769 品番 NI-デップタテSU_75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ 寸法H(mm)90 寸法t(mm)1 寸法B(mm)32 寸法C(mm)45 適合配管径(Φmm)76.3 寸法P(mm)20 ボルトナット寸法M6×20 管の呼び75SU 適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする