N-010507 ストロングタンバックル (W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21659927 品番 N-ストロングタンW_W5/8x50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)87 寸法H(mm)105 寸法t(mm)3.2 寸法(Φmm)19 寸法B(mm)50 寸法d5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする