日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010102 蝶番式吊バンドBN付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21660110
品番
NI-ツリ_125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
103
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
8.5
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
30
適合配管径(Φmm)
139.8
ボルトナット寸法
M10×35
管の呼び
125A
適合管
SGP(VP40A〜VP300Aも併用可能)