日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010117 ステンレス 組式吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21660128
品番
NI-クミツリタンSUS_150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
180
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
40
適合配管径(Φmm)
165.2
ボルトナット寸法
M12×35
管の呼び
150A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用可能
寸法d
1/2