N-010212 ステンレス 組式立バンド BN付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21660155 品番 NI-クミタテSUS_200A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)190 寸法t(mm)3 寸法B(mm)50 寸法C(mm)74 適合配管径(Φmm)216.3 寸法P(mm)27※取付足の穴の寸法をご確認ください ボルトナット寸法M12×35 管の呼び200A 適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする