日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21660329
品番
NI-ツリSUS_250A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
187
寸法t(mm)
4
寸法S(mm)
10
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
48
適合配管径(Φmm)
267.4
ボルトナット寸法
M16×50
管の呼び
250A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP250Aも併用可能