N-010410 ステンレス ツバ付足 (32幅)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)150 注文コード21660478 品番NI-ツバツキアシ32SUS_150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は寸法L5種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)150 寸法t(mm)3 寸法D(mm)11 寸法E(mm)12 寸法B(mm)32 寸法d3/8 寸法D'(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする