日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの U字金具
N-010932 GP管用 Uバンド/SGP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21660636
品番
NI-UバンドGP_200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法d(mm)
3/8
寸法A(mm)
216.2
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
32
寸法P(mm)
232
適合パイプ
SGP
呼び径(A)
200A
適合管
SGP
適合管径
200A