日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの U字金具
N-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21660645
品番
NI-UバンドGPSUS_32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質/仕上
ステンレス
ねじ径
W3/8
寸法d(mm)
3/8
寸法A(mm)
42.7
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
25
寸法P(mm)
54
適合パイプ
TP-A
呼び径(A)
32A
適合管
TP-A
適合管径
32A