N-010934 ステン GP管用 Uバンド/SGP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21660670 品番 NI-UバンドGPSUS_125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質/仕上ステンレス ねじ径W3/8 寸法d(mm)3/8 寸法A(mm)139.8 寸法t(mm)2 寸法B(mm)32 寸法P(mm)153 適合パイプTP-A 呼び径(A)125A 適合管TP-A 適合管径125A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする