N-010117 ステンレス 組式吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管の呼び50A 注文コード21660706 品番NI-クミツリタンSUS_50A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は管の呼びなど11種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)93 寸法t(mm)1.5 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 適合配管径(Φmm)60.5 ボルトナット寸法M6×25 管の呼び50A 適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用可能 寸法d3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする