日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010117 ステンレス 組式吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21660715
品番
NI-クミツリタンSUS_125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
161
寸法t(mm)
2.5
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
35
適合配管径(Φmm)
139.8
ボルトナット寸法
M10×30
管の呼び
125A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用可能
寸法d
1/2