日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの フロアーバンド
N-010604 TP 二層管用 床バンド BN付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21660837
品番
NI-TPユカ_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
189
寸法t(mm)
2.3
寸法B(mm)
25
適合配管径(Φmm)
63
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M8×25
管の呼び
40A
適合管
耐火二層管(TP/FTP)