N-010102 蝶番式吊バンドBN付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21660986 品番 NI-ツリ_32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84
販売価格(税別)
76
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)47 寸法t(mm)1.8 寸法S(mm)7 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 適合配管径(Φmm)42.7 ボルトナット寸法M6×25 管の呼び32A 適合管SGP(VP40A〜VP300Aも併用可能)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする