N-012157 ステンFTP吊バンドタン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21661047 品番 NI-FTPツリタンSUS_125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)164 寸法t(mm)3 寸法B(mm)32 寸法C(mm)32 適合配管径(Φmm)156 ボルトナット寸法M10×35 管の呼び125A 適合管耐火二層管(フネンパイプ) 寸法d1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする