N-010212 ステンレス 組式立バンド BN付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21661099 品番 NI-クミタテSUS_125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)131 寸法t(mm)2.5 寸法B(mm)38 寸法C(mm)55 適合配管径(Φmm)139.8 寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認ください ボルトナット寸法M10×25 管の呼び125A 適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする