日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの 立バンド
N-010292 デップSU立バンド BN付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21661108
品番
NI-デップタテSU_100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ
寸法H(mm)
110
寸法t(mm)
1
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
45
適合配管径(Φmm)
114.3
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
100SU
適合管
ステンレス鋼管(薄肉/SU)