N-010411 長穴T足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21661117 品番 NI-ナガアナTアシ_25x200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)200 寸法A(mm)35 寸法B(mm)9 寸法l(mm)60 寸法W(mm)25 寸法P(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする