N-010409 ツバ付足 (38幅)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)100 注文コード21661169 品番NI-ツバツキアシ38_100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は寸法L2種類から選べます 他の種類を見る
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)100 寸法t(mm)3 寸法D(mm)11 寸法E(mm)12 寸法B(mm)38 寸法d3/8 寸法D'(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする