N-010410 ステンレス ツバ付足 (38幅)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)80 注文コード21661230 品番NI-ツバツキアシ38SUS_80
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は寸法L2種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)80 寸法t(mm)3 寸法D(mm)11 寸法E(mm)12 寸法B(mm)38 寸法d3/8 寸法D'(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする