日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの フロアーバンド
N-010602 床バンド BN付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21661239
品番
NI-ユカ_15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
133
寸法t(mm)
2.3
寸法B(mm)
25
適合配管径(Φmm)
21.7
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M6×25
管の呼び
15A
適合管
SGP(VP40A〜VP100Aも併用可能)