日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの U字金具
N-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21661257
品番
NI-デップUBSU_13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
143
ねじ径
1/4
寸法S(mm)
35
寸法C(mm)
25
適合配管径(Φmm)
15.88
寸法P(mm)
128
管の呼び
SU-13
適合管
ステンレス鋼管(薄肉/SU)