N-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21661275 品番 NI-デップUBSU_100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング ねじ径3/8 寸法B(mm)25 適合配管径(Φmm)114.3 寸法P(mm)49 管の呼びSU-100 適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU) ゴム厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする