N-010507 ストロングタンバックル (W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21661336 品番 N-ストロングタンW_W1/2x32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)62 寸法H(mm)80 寸法t(mm)2.3 寸法(Φmm)13 寸法B(mm)32 寸法d1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする