日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの 立バンド
N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21661415
品番
NI-タテVPSUS_200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
159
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
45
適合配管径(Φmm)
216
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M8×25
管の呼び
200A
適合管
塩ビ管(VP)