日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの T足
N-010411 長穴T足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21661440
品番
NI-ナガアナTアシ_25x50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
50
寸法A(mm)
35
寸法B(mm)
9
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
37