日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの 化粧ネジ足
N-010410 ステンレス ツバ付足 (50幅)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21661467
品番
NI-ツバツキアシ50SUS_80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
100
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
12
寸法B(mm)
50
寸法d
3/8
寸法D'(mm)
50