日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-010117 ステンレス 組式吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
管の呼び
25A
注文コード
21661494
品番
NI-クミツリタンSUS_25A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
管の呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
78
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
適合配管径(Φmm)
34
ボルトナット寸法
M6×25
管の呼び
25A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用可能
寸法d
3/8