N-012172 ステンレス 絶縁防振 吊バンド タン付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21661519 品番 NI-ボウシンツリタンSUS_150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)174 寸法t(mm)3 寸法B(mm)32 寸法C(mm)30 適合配管径(Φmm)165.2 ボルトナット寸法M10×30 管の呼び150A 適合管SGP 寸法d1/2 材質(防振ゴム)CR(硬度50±5) ゴム厚(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする