日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの 立バンド
N-010212 ステンレス 組式立バンド BN付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21661546
品番
NI-クミタテSUS_150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
150
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
62
適合配管径(Φmm)
165.2
寸法P(mm)
25※取付足の穴の寸法をご確認ください
ボルトナット寸法
M12×35
管の呼び
150A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用可能