N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21661747 品番 NI-ツリSUS_25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)43 寸法t(mm)2 寸法S(mm)7 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 適合配管径(Φmm)34 ボルトナット寸法M6×20 管の呼び25A 適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP250Aも併用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする