N-144302 HC-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21661756 品番NI-HC-X_*
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法L(mm)51 寸法H(mm)62 ねじ径W3/8 適合フランジ厚(mm)3〜29 適合吊りボルトW3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする