日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 配管サドルバンド
N-010303 サドルバンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21661765
品番
NI-サドル_32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33
販売価格(税別)
¥
30
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法d(mm)
4.3
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
18
適合配管径(Φmm)
42.7
寸法P(mm)
63
管の呼び
32A
適合管
SGP/VP