N-010204 ステンレス 蝶番式立バンド BN付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用 管の呼び50A 注文コード21661790 品番NI-タテSUS_50A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は適合管・管の呼びなど12種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)76 寸法t(mm)2 寸法B(mm)25 寸法C(mm)44 適合配管径(Φmm)60.5 寸法P(mm)20 ボルトナット寸法M6×20 管の呼び50A 適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A〜VP300Aも併用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする