N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21661844 品番 NI-タテVPSUS_25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)61 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)25 寸法C(mm)44 適合配管径(Φmm)32 寸法P(mm)20 ボルトナット寸法M6×20 管の呼び25A 適合管塩ビ管(VP)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする