日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-144116 NP-X ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ ナット付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21661860
品番
NI-NP-X-Nツキ_*
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/有色クロメート
寸法L(mm)
35
寸法H(mm)
34
ねじ径
W3/8
適合フランジ厚(mm)
3〜10
適合吊りボルト
W3/8
適合ボルト径
W3/8