日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの アングル/ブラケット
N-080513 ハンディブラケット (ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21661896
品番
NI-ブラケットユニクロ_200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
電気亜鉛メッキ
寸法A(mm)
200
寸法F(mm)
90
寸法D(mm)
11×80(×2個)
寸法E(mm)
11×80(×2個)
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
30
板厚(mm)
3.2