日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの アングル/ブラケット
N-500133 フリーアングル (ステンレス) SLW
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21661930
品番
NI-フリ-アングルSLWSUS_SLW-40X1800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
長さ(mm)
1800
寸法A(mm)
40
寸法t(mm)
3
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
40
寸法D2(mm)
11
適合ボルト径
W3/8