日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 立配管金具
日栄インテックの T足
N-010431 T字足 (二つ穴)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
50
注文コード
21661966
品番
NI-Tアシ_25X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法L
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
50
寸法C(mm)
20
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
37
寸法(A×B)(mm)
13.5×9