日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
N-144302 HC-SX ストロング吊金具 W3/8 Xシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21662018
品番
NI-HC-SX_*
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
38
寸法H(mm)
45
ねじ径
W3/8
適合フランジ厚(mm)
3〜29
適合吊りボルト
W3/8