日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの U字金具
防振Uバンド P付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21662079
品番
N-010952_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径
3/8
寸法t(mm)
2.3
寸法B(mm)
25
適合配管径(Φmm)
48.6
寸法P(mm)
76
管の呼び
40A
適合管
SGP
材質(防振ゴム)
CR
ゴム厚(mm)
10