伊吹工業
伊吹工業の 航海計器
伊吹工業の 船灯/信号器具/形象物
伊吹工業の 船舶灯
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21662420
品番
第二種両色灯 NLSW-2B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途
全長12m未満の船舶用
質量(kg)
0.2
消費電力(W)
3
適合規格
国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)
68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)
電源電圧(V)
DC10〜30
保護等級
IP56
LED寿命(時間)
60000
各種証明書
JG(国土交通省)
関連資料:
(0.1MB)
注意
※ベースと灯体を固定するビス(1本)は付属しておりますが、ベース取付ネジ(M5x3本)は付属しておりませんので客先様にてご用意ください。