伊吹工業
伊吹工業の 航海計器
伊吹工業の 船灯/信号器具/形象物
伊吹工業の 船舶灯
LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯(船灯アダプタ付) HK検定品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
2
注文コード
21662490
品番
第二種舷灯(赤) NLSL-2R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
日本船舶用品検定協会(HK)検定品・国土交通省型式承認取得品
用途
全長20m〜50mの船舶用
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
2
適合規格
国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253
寸法(Φ×高さH)(mm)
68(灯体外径)×97(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:120)
電源電圧(V)
DC10〜30
保護等級
IP56
LED寿命(時間)
60000
各種証明書
JG(国土交通省)
関連資料:
(0.07MB)
(0.1MB)
注意
※本製品はLED船灯アダプタ(NLS-JB1)に取り付けております。
※アダプタ取付ネジは付属しておりませんので客先様にてご用意ください。